Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00909-430-1101C50 Herst.-Nr.: 00909-430-1101C50 EAN/GTIN: 5708628158619 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zweifarbig. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln. Material 65% Polyester/35% Baumwolle 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,33* | € 59,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,48* | € 59,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,70* | € 59,50* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,02* | € 60,46* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 55,94* | € 71,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|