Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677633 Herst.-Nr.: 00909-430-1101-C50 EAN/GTIN: 5708628158619 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00909-430-1101/C50, 009094301101, Arbeitsjacke Como, Größe C50, kornblau/marine Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 900 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 900 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,29* | € 58,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,31* | € 58,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,38* | € 59,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,04* | € 60,32* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,66* | € 61,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|