| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3304339 Herst.-Nr.: BD037AA EAN/GTIN: 3800861091134 |
| |
|
| | |
| IS Brausearmatur AP CERAMIX, Chrom .Einhebel-Brausearmatur AP DN 15, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm), Metallrosette mit Wandabdichtung, Bedienungshebel aus Metall, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120°, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,78* | € 128,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,89* | € 129,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 112,40* | € 139,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,50* | € 139,69* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 118,14* | € 145,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|