| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554904 Herst.-Nr.: BD037AA EAN/GTIN: 3800861091134 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur CERAMIX AP chrom Einhebel-Brausearmatur AP DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm) · Metallrosette mit Wandabdichtung · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120° · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD037AA | Werksnummer: | 6000648378 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 2,011000 | Gewicht brutto Kg: | 2,011000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Brausearmatur CERAMIX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,02* | € 127,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,29* | € 128,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,90* | € 138,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,21* | € 138,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,42* | € 138,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|