| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3304106 Herst.-Nr.: A7373A2 EAN/GTIN: 3800861085447 |
| |
|
| | |
| IS Brausearmatur UP CONCA, Bausatz2, Brushed Gold .für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße 163 x 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,70* | € 386,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,27* | € 398,43* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,27* | € 400,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,47* | € 410,92* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 419,06* | € 483,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|