| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554344 Herst.-Nr.: A7373A2 EAN/GTIN: 3800861085447 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Brausearmatur CHECK UP Bausatz 2 für Wandeinbau brushed gold für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7373A2 | Werksnummer: | 6000642942 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,636000 | Gewicht brutto Kg: | 1,636000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Brausearmatur CHECK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,70* | € 386,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,27* | € 398,43* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,27* | € 400,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,47* | € 410,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 419,06* | € 483,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|