| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3196871 Herst.-Nr.: 801.21.300 84 EAN/GTIN: 4014885400738 |
| |
|
| | |
| HEWI WC-Papierhalter Serie 801 mit Rosette umbra .mit Abrollbremse, für handelsübliche WC-Papierrollen, verdeckte Befestigung an der Wand, 121 mm lang, Aufsteckzylinder Ø 34 mm, Rosette Ø 70 mm, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, wc-rosette hewi, bad drücker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,15* | € 45,46* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 35,08* | € 46,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,37* | € 47,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,52* | € 67,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,19* | € 78,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|