| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348131 Herst.-Nr.: 6001001357 EAN/GTIN: 4014885400738 |
| |
|
| | |
| Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette umbra mit Abrollbremse · für handelsübliche WC-Papierrollen · verdeckte Befestigung an der Wand · 121 mm lang · Aufsteckzylinder Ø 34 mm · Rosette Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Doppelter WC-Rollenhalter: Nein · Einbau: Nein · Geschl Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037907084 | HerstellerNr: | 6001001357 | Werksnummer: | 6001001357 | Länge netto mm: | 76,50 | Breite netto mm: | 76,50 | Höhe netto mm: | 128,00 | Gewicht netto Kg: | 0,153000 | Gewicht brutto Kg: | 0,153000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | umbra | Produktart: | Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, hewi klopapierhalter, klopapierhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,31* | € 45,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 35,04* | € 46,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,26* | € 48,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,32* | € 66,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|