| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1849566 Herst.-Nr.: 162.06.110540 EAN/GTIN: 4014884987124 |
| |
|
| | |
| HEWI Seifenspender Glas 162.06.110540 m. Halter chrom .zylindrischer Wandhalter aus Metall, verchromt, innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen der Glaseinsätze, zylindrischer Seifenspender aus Polyamid, mit einer Pumpe aus Metall, verchromt, Ø 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief, inkl. Pumpe, Füllmenge ca. 200 ml |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 105,30* | € 132,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,06* | € 139,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,00* | € 149,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|