| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1822638 Herst.-Nr.: 22686 EAN/GTIN: 4025888160420 |
| |
|
| | |
| FM OSKAR Polyester-Warnweste orange EN 471 Klasse 2, Gr. universal .aus 100 % Polyester, mit Klettverschluss, Farbe: orange fluoreszierend, 5x waschbar bei 40 °C, Größe: universal, einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung, Norm: ISO EN 20471 Klasse 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste en471 wicatex, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,29* | € 1,97* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 2,50* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 1,72* | € 2,59* | | | | Lager 2384 | 4 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 3,88* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|