| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1754795 Herst.-Nr.: 805.06.350 92 EAN/GTIN: 4014884953105 |
| |
|
| | |
| HEWI Desinfektionsspender 805.06.350 500ml edelstahl anthrazitgrau .halboffener Grundkörper aus Edelstahl, matt geschliffen, zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln, für 500 ml Einwegflaschen, Spender mit langem Bedienungshebel, Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl, Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar, 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief, zur Wandmontage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, seifenspender 500 ml |
| | |
| |