| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-SJ_4007841055479_ Herst.-Nr.: 055479 EAN/GTIN: 4007841055479 |
| |
|
| | |
| LED SENSOR-POLLERL. GL80 IHF 9,5W 830 ANTHR. 582lm 50000h 160°/5m IP44 vernetzbar 132x110x632mm
Technische Daten:- Energieeffizienzklasse: A++-A
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A++-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder steinel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,01* | € 149,68* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 139,15* | € 165,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,92* | € 174,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,76* | € 178,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,05* | € 183,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|