| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R759811 Herst.-Nr.: 055479 EAN/GTIN: 4007841055479 |
| |
|
| | |
| Digital. Vernetzt. Intelligent. Ob als erhabener „Leuchtturm“ im Garten oder als vernetzte Funktionsgruppe entlang der Einfahrt – auch in der Ausführung als Wegeleuchte ist das elegante Cubo-Design ein unwiderstehlicher Blickfang. Der versteckte STEINEL iHF-Sensor trägt entscheidend dazu bei, dass die klare Designlinie durch nichts gestört wird. Und bietet trotzdem alle Vorteile einer Sensorleuchte in hochwertiger STEINEL Markenqualität. Ausgestattet mit Nachtlicht- sowie Softlichtstart-Funktion bietet Cubo in jeder Situation und für jeden Bedarf das passende Beleuchtungsszenario. Features: Per App steuerbar Dauerlicht schaltbar Mit Nachtlichtfunktion Softlicht schaltbar Lieferumfang: LED-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 9.1 W | Höhe: | 63.3 cm | Farbe: | grau | Breite: | 11 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Einstellbare Leuchtdauer max.: | 60 min | Einstellbare Leuchtdauer min.: | 5 s | Erfassungswinkel horizontal: | 160 ° | Lampen-Besonderheiten: | App steuerbar + Inkl. Bewegungsmelder + Mit Dämmerungsfunktion + Mit Nachtlicht-Funktion + | Leistung je Leuchtmittel: | 9.1 W | Erfassungsweite max.: | 5 m | Lichtstrom Gesamt: | 650 lm | Bauform: | Rechteckig | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led sensorleuchte steinel, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, Steinel, GL 80 SC, Pollerlicht, Pollerbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 137,76* | € 163,29* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,78* | € 163,76* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,81* | € 174,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,59* | € 179,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,90* | € 183,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|