Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8727900871562_ Herst.-Nr.: 87156200 EAN/GTIN: 8727900871562 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 830 G12 MASTER Colour 20W EEK: A+ MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Technische Daten:- Sockel: G12
- Spannung von [V]: 90.00
- Spannung bis [V]: 100.00
- Leistung [W]: 20
- Durchmesser [mm]: 19
- Länge [mm]: 99
- Lichtstrom [lm]: 1800
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Lichtstrom mit EVG [lm]: 1800
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Brennstellung: beliebig
- Schutzart: -
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel G12, Sockel G12, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe g12, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-T Elite |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,57* | € 23,78* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,05* | € 24,18* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,90* | € 26,69* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 23,06* | € 27,43* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,79* | € 41,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|