Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 7800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 7800 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 7800 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 7800 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 7800 lm
Philips MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 7800 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27059103
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91141100
EAN/GTIN:
     8727900911411
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden
sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt
funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
73 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
7800 lm
Oberflächentyp
klar
Quecksilbergehalt
6.6 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20159500
ab € 13,30*
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 17,18*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 16,44*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 18,43*
Ähnlich
Philips
93060300
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 16,44*
Ähnlich
Philips
87169200
ab € 17,63*
Ähnlich
Philips
87156200
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.