Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 20 W 3000 K 1800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 20 W 3000 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 20 W 3000 K 1800 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27053914
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87156200
EAN/GTIN:
     8727900871562
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Glühbirnengröße
T19
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
3.5 mg
Farbcode
830
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20159500
ab € 13,30*
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 17,18*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 16,44*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 18,43*
Ähnlich
Philips
93060300
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
91141100
ab € 16,59*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 16,44*
Ähnlich
Philips
87169200
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.