Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube PHILIPS 59241700 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube PHILIPS 59241700 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
LED T8 Tube PHILIPS 59241700 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
LED T8 Tube PHILIPS 59241700 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
LED T8 Tube PHILIPS 59241700 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699592417_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59241700
EAN/GTIN:
     8718699592417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube PHILIPS 59241700 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8

Als wirtschaftliche Alternative sind  "Master LEDtube"-LED-Röhren sehr gut geeignet, um in Leuchten mit KVG/VVG-Betrieb, konventionelle T8- Leuchtstofflampen mit energieeffizienten LED-Röhren zu ersetzen. Alle "MASTER LEDtubes" T8 verfügen zur optimalen Aussrichtung über rotierende Endkappen, stufenweise einstellbar auf 0°/22,5°/45°/67,5°/90°. Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18,2
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 2900
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 75000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 79
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 83
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, philips led röhre, 59241700, MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8 Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER LEDtube T8 KVG/VVG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,63*
€ 11,63*
1 Tag
22
1
€ 6,40*
ab € 8,85*
€ 12,55*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 9,84*
€ 13,90*
1
€ 8,50*
ab € 10,55*
€ 14,90*
1
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,65*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,59*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,67*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,22*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,48*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,46*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,23*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,29*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.