Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt DIMTONE 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper warmweiß extra 927 Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt DIMTONE 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper warmweiß extra 927 Ra90
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt DIMTONE 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper warmweiß extra 927 Ra90
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696708118_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70811800
EAN/GTIN:
     8718696708118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 4,9 Watt DIMTONE 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper warmweiß extra 927 Ra90

Die Hochvolt Reflektorlampe MASTER LEDspot Value 4,9W überzeugt mit Ihrem Retro-Look und einer hohen Farbwiedergabe mit Ra90. Dabei wird in diesem Model mit DimTone-Technologie, das Licht beim Dimmen wärmer. Hier mit einem Ausstrahlwinkel von 36°.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,9
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 54
  • Lichtstrom [lm]: 355
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: 650
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 27
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 927
  • Gehäusefarbe: grau
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,21*
1
€ 5,00*
ab € 5,15*
€ 7,32*
4 Tage
unbekannt
1
€ 9,45*
ab € 5,70*
€ 8,00*
1
€ 3,90*
ab € 5,89*
€ 8,21*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 6,83*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 2,78*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,36*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 3,39*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,39*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,31*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,12*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,45*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,11*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 2,81*
Ähnlich
Philips
70789000
ab € 2,68*
Ähnlich
Philips
70795100
ab € 2,81*
Ähnlich
Philips
70791300
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.