Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe DT4,9-50W927GU10 36° MLEDspotVal#70811800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Reflektorlampe DT4,9-50W927GU10 36° MLEDspotVal#70811800
LED-Reflektorlampe DT4,9-50W927GU10 36° MLEDspotVal#70811800
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27050623
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70811800
EAN/GTIN:
     8718696708118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

LED-Reflektorlampe DT4,9-50W927GU10 36° MLEDspotVal#70811800

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
27 mA
Leistungsfaktor:
0,8
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
4,9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
355 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
355 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,45*
ab € 5,80*
€ 8,15*
1
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,35*
3 Tage
259
10
€ 4,96*
ab € 6,54*
€ 8,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,23*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,06*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,61*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 3,68*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 2,65*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,58*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,61*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,38*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,65*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,68*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.