Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Halogen-Metalldampflampe Philips Natriumdampf-Hochdrucklampe SDW-T PG12-1 colour: 825 MASTER 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe Halogen-Metalldampflampe Philips Natriumdampf-Hochdrucklampe SDW-T PG12-1 colour: 825 MASTER 50W
Natriumdampflampe Halogen-Metalldampflampe Philips Natriumdampf-Hochdrucklampe SDW-T PG12-1 colour: 825 MASTER 50W
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8711500734037_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73403715
EAN/GTIN:
     8711500734037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12

Natriumdampflampe Halogen-Metalldampflampe Philips Natriumdampf-Hochdrucklampe SDW-T PG12-1 colour: 825 MASTER 50W

MASTER SDW-T ist eine Form der Gasentladungslampe mit Natriumdampf. Durch Ihre besonders warme Lichtfarbe von 2500 Kelvin ist diese Hochdruck-Natriumdampflampe ideal um Brauntöne gut wiederzugeben.

Technische Daten:

  • Sockel: PG12-1
  • Spannung von [V]: 92.00
  • Spannung bis [V]: 102.00
  • Leistung [W]: 53
  • Durchmesser [mm]: 32
  • Länge [mm]: 149
  • Lichtstrom [lm]: 2300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtstrom mit KVG [lm]: 2300
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 825
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 44
Weitere Suchbegriffe: Sockel PG12, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampen philips, leuchtmittel pg12, natriumdampf-hochdrucklampe 50w, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTER SDW-T, MASTER SDW-T(G)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 60,72*
12 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 46,41*
€ 61,89*
Lager 2338
164
1
€ 5,55*
ab € 48,30*
€ 62,19*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 62,05*
€ 70,26*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 90,69*
€ 109,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 44,95*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,21*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 43,98*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.