| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8711500210241_ Herst.-Nr.: 21024130 EAN/GTIN: 8711500210241 |
| | |
|
| | |
| Natriumdampflampe Philips SON-E PRO 70 Watt E27 SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 75.00
- Spannung bis [V]: 105.00
- Leistung [W]: 70
- Durchmesser [mm]: 70
- Länge [mm]: 152
- Lichtstrom [lm]: 5600
- Farbtemperatur [K]: 2000
- Lebensdauer [h]: 28000
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 20-39
- Lichtfarbe code: 220
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Zündgerät, e27 sockel 1000k, entladungslampe e27, philips e27 sockel, Stuge, Beleuchtung, Hochdruckentladungslampe, Hochdrucknatriumdampflampen (SON), Lampen, SON |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 11,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 11,77* | | | | | 26 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 10,12* | € 12,13* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 12,80* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,25* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|