Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 18186230 Natriumlampe 70 W E27 5040 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 18186230 Natriumlampe 70 W E27 5040 lm 2000 K
Philips 18186230 Natriumlampe 70 W E27 5040 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050909
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18186230
EAN/GTIN:
     8711500181862
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine
zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
28000 h
Leistungen
Lampenleistung
70 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
5040 lm
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015590
ab € 7,76*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 5,60*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,19*
Ähnlich
Philips
21024130
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.