Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIALOX® NAV®-E 70 W/E E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300015767
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300015767
EAN/GTIN:
     4050300015767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 3 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
5900 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Gesamtlänge:
155.00 mm
Durchmesser:
71 mm
Pflanzenbelichtung:
false
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.