Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Wandleuchte Bridge, 15W energiesparend, Höhe 21 cm, anthrazit, 163519316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips myGarden Wandleuchte Bridge, 15W energiesparend, Höhe 21 cm, anthrazit, 163519316
Philips myGarden Wandleuchte Bridge, 15W energiesparend, Höhe 21 cm, anthrazit, 163519316
Philips myGarden Wandleuchte Bridge, 15W energiesparend, Höhe 21 cm, anthrazit, 163519316
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_5413987120268_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     163519316
EAN/GTIN:
     5413987120268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Philips myGarden Wandleuchte Bridge, 15W energiesparend, Höhe 21 cm, anthrazit, 163519316

Genießen Sie mit dieser eleganten, anthrazitfarbenen Wandleuchte für den Außenbereich Ihre Feierabende im Garten. Sie heißt Sie mit ihrem warmweißen Licht willkommen und eignet sich ideal zur generellen Gartenbeleuchtung. Machen Sie eine architektonische Aussage, und schaffen Sie gleichzeitig eine beeindruckende Atmosphäre.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 15
  • Länge [mm]: 118
  • Breite [mm]: 101
  • Höhe [mm]: 212
  • Lichtstrom [lm]: 970
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
970 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
15 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+-E
Lebensdauer:
10000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
118 / 101 / 212 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 21,43*
€ 30,76*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 24,76*
€ 35,20*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
17315/47/16
ab € 36,45*
Zubehör
Philips
17274/47/16
ab € 55,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.