Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Calgary Wandleuchte, 3,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Calgary Wandleuchte, 3,5W
Philips myGarden Calgary Wandleuchte, 3,5W
Philips myGarden Calgary Wandleuchte, 3,5W
Philips myGarden Calgary Wandleuchte, 3,5W
Philips myGarden Calgary Wandleuchte, 3,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26180489
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17315/47/16
EAN/GTIN:
     8718696125922
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese zylindrische Philips myGarden Calgary Wandleuchte mit gebürstetem Edelstahl-Look ergänzt Ihren Außenbereich optimal. Dank des Bewegungssensors und des hochwertigen Lichts wird ein großzügiges, weißes Licht dorthin gerichtet, wo Sie es benötigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
50 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
122 mm
Länge (mm)
122 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
224 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004988901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696125922
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
9.8 mm
Verpackungshöhe
14.8 mm
Paketgewicht
289 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696216262
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
133,000 cm
SAP Länge pro Stück
98,000 cm
SAP Höhe pro Stück
148,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
289 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.5 W
Lampenleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
320 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Gesamter Lichstrom
320 lm lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
16352/93/16
ab € 34,77*
Zubehör
Philips
16351/93/16
ab € 21,42*
Zubehör
Philips
15388/30/16
ab € 35,29*
Zubehör
Philips
16246/93/16
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.