Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EcoMoods Wandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EcoMoods Wandleuchte
Philips EcoMoods Wandleuchte
Philips EcoMoods Wandleuchte
Philips EcoMoods Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17684894
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16351/93/16
EAN/GTIN:
     5413987120268
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Sparen mit Stil

Genießen Sie mit dieser eleganten, anthrazitfarbenen Wandleuchte für den Außenbereich Ihre Feierabende im Garten. Sie heißt Sie mit ihrem warmweißen Licht willkommen und eignet sich ideal zur generellen Gartenbeleuchtung. Machen Sie eine architektonische Aussage, und schaffen Sie gleichzeitig eine beeindruckende Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
118 mm
Länge (mm)
118 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
889 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Wetterfestigkeit
Ja
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915003761401
SAP EAN/UPC pro Stück
5413987120268
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
1233 g
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5413987609862
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
132,000 cm
SAP Länge pro Stück
118,000 cm
SAP Höhe pro Stück
265,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1233 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Fluoreszierend
Lampenleistung
15 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
970 lm
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Gesamter Lichstrom (versteckt)
970 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
17315/47/16
ab € 30,12*
Zubehör
Philips
17274/47/16
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.