Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SUBSTITUBE T5 1449MM 18W(35W) G5 865 190° 230V 543508 2800lm 50Th NODIM 16x1449mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SUBSTITUBE T5 1449MM 18W(35W) G5 865 190° 230V 543508 2800lm 50Th NODIM 16x1449mm
LED SUBSTITUBE T5 1449MM 18W(35W) G5 865 190° 230V 543508 2800lm 50Th NODIM 16x1449mm
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075543508_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075543508
EAN/GTIN:
     4058075543508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Tageslichtlampen
tageslichtlampe sockel g5

Osram LED SubstiTube T5 1449mm KVG 18 (35W) G5 865 190° NODIM

Wenn Sie auf der Suche nach dem idealen Ersatz zu konventionellen 35W TL5 Leuchtstoffröhren sind, werden Sie hier fündig. Die Osram SubstiTube T5 spart im Vergleich bis zu 70% der Energiekosten und überzeugt durch eine extrem lange Lebenszeit. So bleibt Ihnen das tageslichtweiße Licht (865) der LED lange erhalten.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1449
  • Lichtstrom [lm]: 2800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 190
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Weitere Informationen:
Leistung:
18 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1449 / / / 16 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: led röhre, tageslichtlampen osram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
68
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 24,21*
Lager 2338
1
€ 7,50*
ab € 17,12*
€ 24,90*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771727
ab € 15,61*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771789
ab € 13,33*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543546
ab € 14,26*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771666
ab € 21,51*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630567
ab € 20,22*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543409
ab € 21,40*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630505
ab € 17,75*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630611
ab € 17,02*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543560
ab € 11,76*
Ähnlich
Osram
4058075771741
ab € 17,70*
Ähnlich
Osram
4058075771680
ab € 14,23*
Ähnlich
Osram
4058075630543
ab € 22,80*
Ähnlich
Osram
4058075543584
ab € 12,25*
Ähnlich
Osram
4058075543485
ab € 16,62*
Ähnlich
Osram
4058075543461
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.