Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - SUBSTITUBE T5 220-240V AC - ST5HE35-1.5M18W/865220-240VACG5 10X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-295434
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075543508
EAN/GTIN:
     4058075543508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Tageslichtlampen
tageslichtlampe sockel g5

Osram - SUBSTITUBE T5 220-240V AC - ST5HE35-1.5M18W/865220-240VACG5 10X1

LED-Röhren für Netzpannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: ? 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020. Schutzart: IP20. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 80mA, Lampenleistung: 18.00W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2800lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2800lm, Lampenlichtausbeute: 155lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 6500K, Ausstrahlungswinkel: 160.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 19.00mm, Länge: 1449.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.09, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 18.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075543508
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Spannung:
220 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2800 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
18,00 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: led röhre, tageslichtlampen osram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
68
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 24,11*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 16,61*
€ 24,22*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771727
ab € 15,59*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771789
ab € 13,31*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543546
ab € 14,26*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771666
ab € 21,55*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630567
ab € 20,21*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543409
ab € 36,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543461
ab € 14,98*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630505
ab € 17,74*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630611
ab € 17,06*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543560
ab € 11,75*
Ähnlich
Osram
4058075771741
ab € 17,71*
Ähnlich
Osram
4058075771680
ab € 14,25*
Ähnlich
Osram
4058075630543
ab € 22,76*
Ähnlich
Osram
4058075543584
ab € 13,93*
Ähnlich
Osram
4058075543485
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.