Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 3000 Kelvin warmweiß 2000 Lumen mit Starterüberbrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 3000 Kelvin warmweiß 2000 Lumen mit Starterüberbrücker
LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 3000 Kelvin warmweiß 2000 Lumen mit Starterüberbrücker
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326997_L1
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400110
EAN/GTIN:
     4018412326997
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 22 Watt 150cm (wie 58 Watt Leuchtstofflampe) 3000 Kelvin warmweiß 2000 Lumen mit Starterüberbrücker

Die LED Tube 1500mm KVG 22W von Müller-Licht ist der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren und bietet erhebliche Energieeinsparungen bei einer deutlich längeren Lebensdauer. Hier handelt es sich um die Ausführung mit der Lichtfarbe 830 - warmweiss.
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben!

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1500
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1900
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 58
  • Lichtausbeute: 90
Weitere Informationen:
Leistung:
22 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / / - / 26 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,39*
€ 10,11*
3 Tage
1000
5
€ 35,99*
ab € 8,4748*
€ 11,5948*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 13,71*
7 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 14,09*
€ 20,18*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.