Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre MÜLLER LICHT, 150 cm, G13, EEK A+, 22 W, 1900 lm, 3000 K, 150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-9859520951
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     520951
EAN/GTIN:
     4018412326997
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre MÜLLER LICHT, 150 cm, G13, EEK A+, 22 W, 1900 lm, 3000 K, 150°

LED-Röhre mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Ideal zum Tausch gegen herkömmliche Leuchtstoffröhren oder zum Bau eigener Leuchten. LED-Röhre mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Ideal zum Tausch gegen herkömmliche Leuchtstoffröhren oder zum Bau eigener Leuchten. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 22 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 22 W Sockel: G13 Bauform: T8 Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) Lichtstrom: 1900 lm Lichtausbeute: 86 lm/W Farbwiedergabeindex: > 80 Ra Abstrahlwinkel: 150° geeignet für Akzentbeleuchtung: nein dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: 100.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 0,5 Sekunden Anlaufzeit bis 60 %: < 1 Sekunde Leistungsfaktor: > 0,6 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Temperaturbereich: -20...+40 °C Gesamtmaße (ØxL): 28x1500 mm Lieferumfang: LED-Röhre

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,37*
€ 10,14*
2 Tage
1000
5
€ 35,99*
ab € 8,4548*
€ 11,5548*
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,67*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 20,18*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.