Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre 22W G13 ww 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre 22W G13 ww 150cm
LED Röhre 22W G13 ww 150cm
LED Röhre 22W G13 ww 150cm
LED Röhre 22W G13 ww 150cm
Artikel-Nr.:
     214G-4018412326997
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400110
EAN/GTIN:
     4018412326997
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED Röhrenform • Abstrahlwinkel 150 ° • Nicht dimmbar • 100000 Schaltzyklen • Farbwiedergabeindex 80 • Betriebsspannung 220-240 V • Brenndauer: 25000 Stunden • Inklusive Blindstarter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
1500 mm
Lichtfarbe:
warmweiß
Spannung:
220–240 V
Lichtstrom:
1900 lm
Leistung:
22 W
Farbtemperatur:
3000 K
Energie-Effiziensklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 7,83*
€ 10,10*
2 Tage
1000
5
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 12,41*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 13,48*
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 10,28*
€ 20,21*
6 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 23,74*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.