Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER-LICHT Feuchtraumleuchte Aquafix IP65, 3800 Lm, 4000 K, mit Integrierten LED, Durchgangsverdrahtung Vorbereitet, Mittig Liegender Stromanschluss, Besonders Einfache/Schnel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MÜLLER-LICHT Feuchtraumleuchte Aquafix IP65, 3800 Lm, 4000 K, mit Integrierten LED, Durchgangsverdrahtung Vorbereitet, Mittig Liegender Stromanschluss, Besonders Einfache/Schnel...
MÜLLER-LICHT Feuchtraumleuchte Aquafix IP65, 3800 Lm, 4000 K, mit Integrierten LED, Durchgangsverdrahtung Vorbereitet, Mittig Liegender Stromanschluss, Besonders Einfache/Schnel...
MÜLLER-LICHT Feuchtraumleuchte Aquafix IP65, 3800 Lm, 4000 K, mit Integrierten LED, Durchgangsverdrahtung Vorbereitet, Mittig Liegender Stromanschluss, Besonders Einfache/Schnel...
MÜLLER-LICHT Feuchtraumleuchte Aquafix IP65, 3800 Lm, 4000 K, mit Integrierten LED, Durchgangsverdrahtung Vorbereitet, Mittig Liegender Stromanschluss, Besonders Einfache/Schnel...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894858958_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300542
EAN/GTIN:
     4004894858958
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

MÜLLER-LICHT Feuchtraumleuchte Aquafix IP65, 3800 Lm, 4000 K, mit Integrierten LED, Durchgangsverdrahtung Vorbereitet, Mittig Liegender Stromanschluss, Besonders Einfache/Schnelle Montage, Plastik, 40 W, Weiß, 120 cm

Aus weißem robustem Kunststoff bestehend findet die LED Wannenleuchte Aquafix 120 von Müller-Licht vielfältige Einsatzbereiche. Das geringe Gewicht und die breite Temperaturbeständigkeit erweitern diese Möglichkeiten. Eine einfache Montage wird durch die separate Anschlussbox möglich, da die Gehäuseteile voneinander trennbar und wieder zusammenklickbar sind.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1200
  • Breite [mm]: 60
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 3800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP65
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1200 / 60 / 70 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 38,15*
€ 56,73*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 57,85*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 76,86*
€ 98,92*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.