Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4058075654112_ Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075654112 |
| |
|
|  |  |
 | CONNECTOR FÜR LED STRIPS LS AY PFM/CSD COB 2ER
Technische Daten:- Ausstrahlwinkel [°]: 360
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Farbwiedergabe Klasse: 80
- Schutzart: IP65
Weitere Informationen:  |  | Farbtemperatur: | 4000 Kelvin |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,13* | € 2,13* |  |  |  | | |  | | 400 |  | Frei Haus | ab € 2,29* | € 2,77* |  |  |  | Lager 2338 | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 1,72* | € 3,09* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 4,98* | ab € 1,995* | € 3,295* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2338 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2338 |  | Versand: Lager 2338 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 30,00* | € 5,55* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|