Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/840/5/IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/840/5/IP65
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/840/5/IP65
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075296756_L1
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075296756
EAN/GTIN:
     4058075296756
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/840/5/IP65

Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 1400 PROTECTED!
Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große Designfreiheit. Durch das selbstklebende Klebeband auf der Rückseite ist es einfach in der Montage und an vielen glatten Oberflächen problemlos anzubringen. Dank der hohen Schutzarzt können Sie auch in feuchten Umgebungen Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Die maximale Flexibilität erhalten Sie dank der großen Auswahl an Zubehör.
Hier mit der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 24.00
  • Spannung bis [V]: 24.00
  • Leistung [W]: 61
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 5000
  • Breite [mm]: 10
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 5511
  • Ausstrahlwinkel [°]: 105
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Stromart: DC
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP65
  • Material: -
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.