Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSW/P2/50/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSW/P2/50/P
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSW/P2/50/P
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSW/P2/50/P
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075273245_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075273245
EAN/GTIN:
     4058075273245
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSW/P2/50/P

Passendes Zubehörelement für das LED Strip System von Ledvance.
Der Verbinder ist 2-polig und ist für Stripes mit 10mm und IP66 geeignet.
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Deckenausschnitt [mm]: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, LED Streifenverbinder, LED Stripes Verbinder, LED-Verbinder, ledvance led modul, led streifenverbinder, led-lichtband ip66, LEDvanceStripSystem, LEDvanceStripSysZubehör, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 2,92*
€ 5,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,58*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.