Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP SUPERIOR-1200 -1200/930/5 LS SUP-1200/930/5 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED STRIP SUPERIOR-1200 -1200/930/5 LS SUP-1200/930/5 FS1 LEDV
LED STRIP SUPERIOR-1200 -1200/930/5 LS SUP-1200/930/5 FS1 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075236684_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075236684
EAN/GTIN:
     4058075236684
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED STRIP SUPERIOR-1200 -1200/930/5 LS SUP-1200/930/5 FS1 LEDV

LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 50 mm. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h bei Tp: 45°C. Lichtstrom: 1200 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ? 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. IESNA LM79-, LM80 konform. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 24.00
  • Spannung bis [V]: 24.00
  • Länge [mm]: 5000
  • Breite [mm]: 8
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Stromart: DC
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Schutzart: IP00
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette, LED-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.