Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Track system component TEAR N CON-T RLL-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Track system component TEAR N CON-T RLL-W
Track system component TEAR N CON-T RLL-W
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339332509_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33250
EAN/GTIN:
     5905339332509
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder

Kanlux T-Verbinder "TEAR N CON-T RLL-W" für "TEAR 3-Phasen-Stromschiene" Weiß

T-Verbinder für das modulare "TEAR 3-Phasen-Stromschienensystem" (220V-240V). Mit einer Vielzahl an Zubehörelementen und verschiedenen Leuchten, eröffnet "TEAR" nahezu grenzenlose Spielräume zur individuellen Lichtgestaltung. Für unterschiedliche Systemkonfigurationen sind die montagefreundlichen "TEAR-Komponenten" in zwei Farben (Schwarz o. Weiß) erhältlich. Das System bietet sich überall dort an, wo hohe Fexibilität bei der Anordnung der Lichtquellen gefordert ist.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 100
  • Breite [mm]: 66
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
100 / 66 / / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: 33250, TEAR N CON-T RLL-W, TEAR, 3 Phasen Stromschiene, T-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.