Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVG, Q250.101, EEI=A3 Q250.417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 250W HM 504467
Vorschaltgerät 250W HM 504467
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364236469_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     504467
EAN/GTIN:
     4014364236469
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

KVG, Q250.101, EEI=A3 Q250.417

Vorschaltgerät 230/240 V, 50 Hz, 2,13 A250 WBauform: 92x102 mmAbmessungen: 92x102x133 mmFür Quecksilberdampflampen (HM)Vakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen: 0,75-2,5 mm²Schutzklasse Itw 130Typ: Q250.101Gewicht: 3,530 kgEEI=A3

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 133
  • Breite [mm]: 102
  • Höhe [mm]: 92
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-1
  • Schutzklasse: I
  • Material: sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 37,09*
€ 49,67*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 37,12*
€ 49,74*
26 Tage
nicht lagernd
168
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 50,21*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 42,36*
€ 55,82*
1
€ 5,95*
ab € 42,72*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.