Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500998224_ Herst.-Nr.: 86351200 EAN/GTIN: 8711500998224 |
| | |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips 86351200 HF-P 254/255 TL5 HO/PLL I Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 360
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 22
- Netzfrequenz [Hz]: 50/60
- AnzahlLeuchtmittel: 2
- Schutzklasse: ohne
- Schutzart: IP20
- Befestigungslochabstand: 350
- Zugentlastung: false
- Material: Metallgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-PERFORMER III für TL5 Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,84* | € 33,75* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,82* | € 34,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 26,13* | € 35,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,11* | € 35,23* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 30,19* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|