Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500998217_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86348200
EAN/GTIN:
     8711500998217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 350
  • Zugentlastung: false
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-PERFORMER III für TL5 Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 22,45*
1
€ 8,95*
ab € 16,95*
€ 23,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,14*
€ 32,42*
3 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 24,45*
€ 32,60*
Lager 2338
4
1
€ 5,55*
ab € 28,58*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95228500
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
90504500
ab € 21,68*
Ähnlich
Philips
86319200
ab € 16,00*
Ähnlich
Philips
90503800
ab € 14,17*
Ähnlich
Philips
95226100
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
86347500
ab € 11,69*
Ähnlich
Philips
86351200
ab € 13,98*
Ähnlich
Philips
95230800
ab € 23,81*
Ähnlich
Philips
72125300
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.