| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500915535_ Herst.-Nr.: 91553530 EAN/GTIN: 8711500915535 |
| | |
|
| | |
| Philips Zündgerät SI 51 Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 84,5
- Breite [mm]: 41
- Höhe [mm]: 38
- Netzfrequenz [Hz]: 50/60
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Befestigungslochabstand: 65
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhren Starter, Starter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Zündgerät, leuchtstofflampen starter philips, leuchtstofflampen starter, Beleuchtung, Betriebsgeräte, Entladungslampen (HID), KVG Zündgeräte, Zündgeräte für Entladungslampen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 17,90* | € 21,00* | | | | | 21 Tage | | | 48 | | € 4,95* | ab € 19,09* | € 22,20* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,75* | € 22,28* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,16* | € 22,43* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,52* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|