Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SND 58 220-240V 50/60HZ Beleuchtungsstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SND 58 220-240V 50/60HZ Beleuchtungsstarter
Philips SND 58 220-240V 50/60HZ Beleuchtungsstarter
Philips SND 58 220-240V 50/60HZ Beleuchtungsstarter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27046676
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93068230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Starter
Netztrafo
Netztransformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstarter
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
84.5 mm
Höhe
38.5 mm
Tiefe
41.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93066830
ab € 10,16*
Ähnlich
Philips
91553530
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.