Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Starter f?r Leuchtstofflampe f?r Lampen 4 - 65 W S 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Starter f?r Leuchtstofflampe f?r Lampen 4 - 65 W S 10
Philips Starter f?r Leuchtstofflampe f?r Lampen 4 - 65 W S 10
Philips Starter f?r Leuchtstofflampe f?r Lampen 4 - 65 W S 10
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500697691_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69769131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
philipps starter 4-65w
starter
starter 4-65w

Philips Starter f?r Leuchtstofflampe f?r Lampen 4 - 65 W S 10

Ecoclick Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät. Es wird empfohlen bei Austausch der Leuchtstofflampe auch immer den Starter gleich mit auszutauschen (erneuern).

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4-65
  • Durchmesser [mm]: 22
  • Länge [mm]: 40
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: -
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: StuGe, S10 Beleuchtung, Ecoclick Starters, Lampen, Leuchtstofflampen und Starter, Starter für Leuchtstofflampen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,97*
1
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,97*
200
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,02*
2 Tage
9050
1
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 1,14*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 0,78*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854045
ab € 0,33*
Ähnlich
Philips
928390720230
ab € 0,46*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.