Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500274557_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27455725
EAN/GTIN:
     8711500274557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe GR8

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe PL-Q PRO 28W 830 2P GR8 EEK: A

PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.

Technische Daten:

  • Sockel: GR8
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 205
  • Lichtstrom [lm]: 2050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
178
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 13,39*
Lager 2338
110
€ 7,50*
ab € 9,33*
€ 13,75*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.