Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Philips PL-Q 2P Leuchtstofflampe 28 W GR8 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28533831
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27455725
EAN/GTIN:
     8711500274557
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe GR8
PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
203 mm
Länge (mm)
33 mm
Gewicht
127 g
Leistungen
Lampenleistung
28 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
GR8
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2050 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
4 mg
Bemessungsleistung
28 W
Beleuchtungseffizienz
73.2 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
6000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
8000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
34 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.