Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300796758_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300796758
EAN/GTIN:
     4050300796758
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T5 FQ 49 Watt 830 HO - Osram

Leuchtstofflampen 16mm Stabform, hoher Lichtstrom, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Lange mittlere Lebensdauer: bis zu 24.000 h (mit EVG QUICKTRONIC©). Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Dimmbar. Produktvorteile: Ausgezeichneter Lichtstrom. Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX© T8. Bis zu 50 % weniger Volumen als die vergleichbaren T8. Anwendungsgebiete: Industrie. Öffentliche Gebäude. Büros. Tunnels, Unterführungen. Parkgaragen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 49
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1449
  • Lichtstrom [lm]: 4310
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 140.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform osram 150cm warmwhite, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform osram, Induktionslampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Hoher Lichtstrom, Außenlampe, Leuchtstofflampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, T16, TL5, T5-Leuchtstofflampe, Hight Output, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Innen, Lampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,846*
€ 2,245*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,45*
ab € 2,51*
€ 3,39*
Lager 2338
27
1
€ 7,50*
ab € 7,23*
€ 10,65*
2 Tage
585
20
€ 4,96*
ab € 8,41*
€ 10,84*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,76*
Zubehör
BJB
26.641.2002.50
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.