Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Warmweiß
Osram LUMILUX T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804259
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300796758
EAN/GTIN:
     4050300796758
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
1449 mm
Leistungen
Lampenleistung
49 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
4310 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Farbcode
830
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
4310 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
4310 lm
Lichtfluss (EM 30°C)
4900 lm
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
85 %
LLMF HF 2000h bewertet
95 %
LLMF HF 4000h bewertet
93 %
LLMF HF 6000h bewertet
92 %
LLMF HF 8000h bewertet
90 %
LLMF HF 12000h bewertet
90 %
LLMF HF 16000h bewertet
90 %
LLMF HF 20000h bewertet
89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
195 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
55 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,49*
Zubehör
BJB
26.641.2002.50
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.