Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJB Lampenfassung, G5, 120 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T5, Einrasten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6683294
Hersteller:
     BJB
Herst.-Nr.:
     26.641.2002.50
EAN/GTIN:
     5059045170907
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampentyp = Fluoreszierend
Sockel = G5
Lampengröße = T5
Material = PC
Befestigungsart = Einrasten
Anzahl der Pins = 2
Leistung = 120 W
Verdrahtungspunkte = Unterseite
Länge = 19 mm
Breite = 9,4 mm
Verdrahtungstyp = Steckklemmenanschluss

T5 Einrast-Sockelverdrahtung
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Fluoreszierend
Sockel:
G5
Lampengröße:
T5
Material:
PC
Befestigungsart:
Einrasten
Anzahl der Pins:
2
Leistung:
120 W
Verdrahtungspunkte:
Unterseite
Länge:
19 mm
Breite:
9,4 mm
Verdrahtungstyp:
Steckklemmenanschluss
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, bjb fassung, fassung, fassung kunststoff, 6683294, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, BJB, 26641200250, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.