Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300017617_ Herst.-Nr.: 4050300017617 EAN/GTIN: 4050300017617 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/840 G24q-2 coolwhite Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)
Technische Daten:- Sockel: G24q-2
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 146
- Lichtstrom [lm]: 1200
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gewicht [g]: 42.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, osram energiesparlampe g24q-2 18 w, leuchtmittel g24d, sockel g24d osram, DULUX D/E 18W/840 Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Dulux D, E |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,82* | € 6,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,11* | € 6,27* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,22* | € 7,80* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,25* | € 12,12* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 7,24* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|