Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D/E 18 W/840 Leuchtstofflampe G24q-2 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D/E 18 W/840 Leuchtstofflampe G24q-2 Kaltweiße
Osram DULUX D/E 18 W/840 Leuchtstofflampe G24q-2 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550307
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
146 mm
Länge (mm)
34 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1200 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.